曜日別特売

ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BN32SV

ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BN32SV - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22074938CDG5BN32SV-230-G5BAL230
47,330
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
22074947CDG5BN32SV-370370
43,950
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
22074956CDG5BN32SV-750-G5BAL750
81,430
72,980
80,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする