SMC
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BN63SR
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
材質(パッキン)
(R) NBR
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
G5BA 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22075349
CDG5BN63SR-100-G5BAZ
CADデータダウンロード
100
(Z) 5
¥
63,190
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22075358
CDG5BN63SR-225-G5BAZ
CADデータダウンロード
225
(Z) 5
¥
75,790
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22075367
CDG5BN63SR-500-G5BAL
CADデータダウンロード
500
(L) 3
¥
96,130
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください