SMC
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BN63SV
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
材質(パッキン)
(V) FKM
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22075376
CDG5BN63SV-165
CADデータダウンロード
165
¥
62,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22075385
CDG5BN63SV-650-G5BAL
CADデータダウンロード
650
¥
116,430
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください