SMC
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5EA40SR
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)
(R) NBR
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
G5BA 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22075918
CDG5EA40SR-110-G5BAL
CADデータダウンロード
110
(L) 3
¥
52,380
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22075927
CDG5EA40SR-500-G5BAZ
CADデータダウンロード
500
(Z) 5
¥
76,290
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22075936
CDG5EA40SR-550-G5BAL
CADデータダウンロード
550
(L) 3
¥
81,830
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください