SMC
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5EN100TFSV
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
材質(パッキン)
(V) FKM
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22076365
CDG5EN100TFSV-305
CADデータダウンロード
305
¥
206,800
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22076374
CDG5EN100TFSV-500
CADデータダウンロード
500
¥
243,400
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください