SMC
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5EN20SR
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
材質(パッキン)
(R) NBR
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22076383
CDG5EN20SR-184
CADデータダウンロード
184
¥
21,550
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22076399
CDG5EN20SR-70-G5BAL
CADデータダウンロード
70
¥
29,980
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22076408
CDG5EN20SR-80
CADデータダウンロード
80
¥
18,150
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください