SMC
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5EN20SV
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
材質(パッキン)
(V) FKM
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22076417
CDG5EN20SV-20
CADデータダウンロード
20
¥
17,450
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22076426
CDG5EN20SV-250
CADデータダウンロード
250
¥
25,100
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22076435
CDG5EN20SV-345-G5BAL
CADデータダウンロード
345
¥
41,180
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください