SMC
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5EN20TFSR
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
材質(パッキン)
(R) NBR
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) M5×0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22076444
CDG5EN20TFSR-30
CADデータダウンロード
30
¥
16,450
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22076453
CDG5EN20TFSR-60
CADデータダウンロード
60
¥
17,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください