SMC
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5EN32SR
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
材質(パッキン)
(R) NBR
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22076557
CDG5EN32SR-165
CADデータダウンロード
165
¥
32,400
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22076566
CDG5EN32SR-200-G5BALS
CADデータダウンロード
200
¥
38,590
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22076575
CDG5EN32SR-43-G5BAZ
CADデータダウンロード
43
¥
36,440
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください