SMC
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5EN32SV
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
材質(パッキン)
(V) FKM
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22076584
CDG5EN32SV-15
CADデータダウンロード
15
¥
23,350
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22076593
CDG5EN32SV-190
CADデータダウンロード
190
¥
34,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22076609
CDG5EN32SV-60-G5BAL
CADデータダウンロード
60
¥
39,130
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください