SMC
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5EN32TFSR
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
材質(パッキン)
(R) NBR
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22076618
CDG5EN32TFSR-165
CADデータダウンロード
165
¥
32,400
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22076627
CDG5EN32TFSR-65
CADデータダウンロード
65
¥
24,650
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください