SMC
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5EN40TFSV
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
材質(パッキン)
(V) FKM
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22076776
CDG5EN40TFSV-321
CADデータダウンロード
321
¥
49,700
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22076785
CDG5EN40TFSV-500
CADデータダウンロード
500
¥
59,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください