SMC
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5EN50TFSV
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
200
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
材質(パッキン)
(V) FKM
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22077029
CDG5EN50TFSV-200
CADデータダウンロード
¥
57,850
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください