曜日別特売

ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5EN80TFSR

ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5EN80TFSR - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22077266CDG5EN80TFSR-290290
142,200
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
22077275CDG5EN80TFSR-600600
198,600
179,800
197,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
22077284CDG5EN80TFSR-635635
217,400
199,800
219,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする