SMC
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5FA25SR
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
450
タイプ
(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)
(R) NBR
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22077345
CDG5FA25SR-450
CADデータダウンロード
¥
45,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください