SMC
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5FA32SV
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
275
タイプ
(A) 無給油エアクッション
リード線(m)
(L) 3
材質(パッキン)
(V) FKM
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
G5BA 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22077397
CDG5FA32SV-275-G5BAL
CADデータダウンロード
¥
61,130
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください