SMC
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5FA40SV
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)
(V) FKM
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22077424
CDG5FA40SV-300
CADデータダウンロード
300
¥
54,800
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22077433
CDG5FA40SV-440
CADデータダウンロード
440
¥
64,100
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください