SMC
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5FN20TFSV
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
材質(パッキン)
(V) FKM
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) M5×0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22077686
CDG5FN20TFSV-100
CADデータダウンロード
100
¥
22,250
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22077695
CDG5FN20TFSV-20
CADデータダウンロード
20
¥
19,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください