曜日別特売

ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5FN25SV

ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5FN25SV - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22077756CDG5FN25SV-1010
21,800
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
22077765CDG5FN25SV-10-G5BAZS10
28,320
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
22077774CDG5FN25SV-130-G5BAZ130
40,890
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
22077783CDG5FN25SV-15-G5BAZ15
35,140
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
22077799CDG5FN25SV-150-G5BAZ150
40,890
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
22077808CDG5FN25SV-175175
29,850
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
22077817CDG5FN25SV-175-G5BAL175
42,530
38,980
42,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
22077826CDG5FN25SV-220-G5BAZ220
45,490
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
22077835CDG5FN25SV-370-G5BAZ370
52,390
46,980
51,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする