ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5GA40SV

ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5GA40SV SMC

チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド タイプ(A) 無給油エアクッション 材質(パッキン)(V) FKM 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22078264 CDG5GA40SV-100
CADデータダウンロード
100
42,400
39,980
43,978 (税込)
12日以内出荷

返品不可
22078273 CDG5GA40SV-25
CADデータダウンロード
25
42,400
38,980
42,878 (税込)
12日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする