CDG5GA40SV-100 ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5GA40SV SMC 22078264

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5GA40SV

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
ストローク(mm)100
内容量1個注文コード22078264品番CDG5GA40SV-100
参考基準価格(税別)¥42,400販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
ストローク(mm)
100
タイプ
(A) 無給油エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
材質(パッキン)
(V) FKM
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする