曜日別特売

ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5GA63TFSV

ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5GA63TFSV - SMC
2/15より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)400タイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22078334CDG5GA63TFSV-400
92,550
82,980
値下げ
91,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする