SMC
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5GN50SV
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
材質(パッキン)
(V) FKM
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22078508
CDG5GN50SV-150
CADデータダウンロード
150
¥
51,150
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22078517
CDG5GN50SV-500
CADデータダウンロード
500
¥
77,050
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください