SMC
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5GN80SR
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
1000
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
リード線(m)
(L) 3
材質(パッキン)
(R) NBR
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
G5BA 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22078526
CDG5GN80SR-1000-G5BAL
CADデータダウンロード
¥
275,280
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください