SMC
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5LA40TFSR
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)
(R) NBR
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22078858
CDG5LA40TFSR-100
CADデータダウンロード
100
¥
40,350
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22078867
CDG5LA40TFSR-130
CADデータダウンロード
130
¥
43,450
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22078876
CDG5LA40TFSR-150
CADデータダウンロード
150
¥
43,450
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください