SMC
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5LA80TFSR
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(A) 無給油エアクッション
リード線(m)
(Z) 5
材質(パッキン)
(R) NBR
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
オートスイッチ種類
G5BA 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22079016
CDG5LA80TFSR-320-G5BAZ
CADデータダウンロード
320
¥
169,340
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22079025
CDG5LA80TFSR-570-G5BAZ
CADデータダウンロード
570
¥
216,340
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください