スムースシリンダ CA2Yシリーズ CDA2YB80

スムースシリンダ CA2Yシリーズ CDA2YB80 SMC

チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
リード線(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22113203 CDA2YB80-120Z-M9BM
CADデータダウンロード
(M) 1 M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
34,820
31,980
35,178 (税込)
20日以内出荷

返品不可
22113219 CDA2YB80-400Z-A59W
CADデータダウンロード
(-) 0.5 A59W 有接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
44,770
39,980
43,978 (税込)
20日以内出荷

返品不可
22113228 CDA2YB80-400Z-M9NW
CADデータダウンロード
(-) 0.5 M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
42,900
39,980
43,978 (税込)
20日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする