スムースシリンダ CA2Yシリーズ CDA2YC40

スムースシリンダ CA2Yシリーズ CDA2YC40 SMC

チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22113264 CDA2YC40-100Z-M9N
CADデータダウンロード
100
20,460
18,980
20,878 (税込)
20日以内出荷

返品不可
22113273 CDA2YC40-100Z-W
CADデータダウンロード
100
16,500
15,980
17,578 (税込)
20日以内出荷

返品不可
22113289 CDA2YC40-1000Z
CADデータダウンロード
1000
25,960
24,980
27,478 (税込)
20日以内出荷

返品不可
22113298 CDA2YC40-1000Z-A54LS
CADデータダウンロード
1000
30,030
27,980
30,778 (税込)
20日以内出荷

返品不可
22113307 CDA2YC40-130Z
CADデータダウンロード
130
14,740
13,980
15,378 (税込)
20日以内出荷

返品不可
22113316 CDA2YC40-150Z-V-M9BWZ
CADデータダウンロード
150
24,090
22,980
25,278 (税込)
20日以内出荷

返品不可
22113325 CDA2YC40-150Z-W
CADデータダウンロード
150
17,160
16,980
18,678 (税込)
20日以内出荷

返品不可
22113334 CDA2YC40-175Z
CADデータダウンロード
175
15,070
14,980
16,478 (税込)
20日以内出荷

返品不可
22113343 CDA2YC40-195Z-B54L
CADデータダウンロード
195
23,870
22,980
25,278 (税込)
20日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする