SMC
スムースシリンダ CG1Y-Zシリーズ CG1YG40
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22121655
CG1YG40-125Z
CADデータダウンロード
125
¥
10,950
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22121664
CG1YG40-400Z
CADデータダウンロード
400
¥
15,180
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください