SMC
スムースシリンダ CQ2Yシリーズ CQ2YA50TF
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
ボディオプション
(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22130579
CQ2YA50TF-40DCZ
CADデータダウンロード
40
¥
13,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22130588
CQ2YA50TF-50DCZ
CADデータダウンロード
50
¥
13,920
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22130597
CQ2YA50TF-75DCZ
CADデータダウンロード
75
¥
15,240
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください