SMC
スムースシリンダ CQ2Yシリーズ CQ2YB32TF
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22130633
CQ2YB32TF-30DCMZ
CADデータダウンロード
30
(M) ロッド先端おねじ
¥
9,460
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22130649
CQ2YB32TF-45DCZ
CADデータダウンロード
45
(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ
¥
9,680
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22130658
CQ2YB32TF-50DCZ
CADデータダウンロード
50
(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ
¥
9,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください