SMC
スムースシリンダ CQ2Yシリーズ CQ2YB40TF
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
35
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22130667
CQ2YB40TF-35DCMZ
CADデータダウンロード
¥
11,550
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください