スムースシリンダ CQ2Yシリーズ CQ2YD32

スムースシリンダ CQ2Yシリーズ CQ2YD32 SMC

チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22130764 CQ2YD32-100DCZ
CADデータダウンロード
100 (C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ
13,970
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
22130773 CQ2YD32-25DCMZ
CADデータダウンロード
25 (M) ロッド先端おねじ
10,400
9,598
10,558 (税込)
9日以内出荷

返品不可
22130789 CQ2YD32-45DCMZ
CADデータダウンロード
45 (M) ロッド先端おねじ
11,170
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
22130798 CQ2YD32-60DCZ
CADデータダウンロード
60 (C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ
12,870
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする