SMC
スムースシリンダ MBYシリーズ MDBYG63
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22137527
MDBYG63-100Z
CADデータダウンロード
100
¥
22,660
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22137536
MDBYG63-25Z
CADデータダウンロード
25
¥
20,850
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22137545
MDBYG63-25Z-M9BA
CADデータダウンロード
25
¥
28,930
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください