スムースシリンダ/複動・片ロッド CJ2Yシリーズ CDJ2YB10

スムースシリンダ/複動・片ロッド CJ2Yシリーズ CDJ2YB10 - SMC
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動内容量1個
全16種類を絞り込む
ストローク(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22138559CDJ2YB10-135Z-B135
4,950
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
22138568CDJ2YB10-15RZ-M9BL-B15
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
22138577CDJ2YB10-15Z-A93VL-A15
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
22138586CDJ2YB10-15Z-M9NVM-A15
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
22138595CDJ2YB10-150Z-A93L3-A150
11,390
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
22138604CDJ2YB10-165Z-B165
5,340
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
22138613CDJ2YB10-200Z-A200
6,050
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
22138629CDJ2YB10-200Z-M9BWM-A200
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22138638CDJ2YB10-30Z-C73-B30
7,870
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
22138647CDJ2YB10-30Z-M9BW-A30
9,740
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
22138656CDJ2YB10-370Z-B370
8,250
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
22138665CDJ2YB10-400Z-B400
8,640
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
22138674CDJ2YB10-45RZ-A45
3,910
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
22138683CDJ2YB10-60Z-A73-A60
8,250
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
22138699CDJ2YB10-75Z-M9BMS-A75
7,150
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
22138708CDJ2YB10-75Z-M9NS-B75
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする