曜日別特売

スムースシリンダ/複動・片ロッド CJ2Yシリーズ CDJ2YF16

スムースシリンダ/複動・片ロッド CJ2Yシリーズ CDJ2YF16 - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動内容量1個
全13種類を絞り込む
ストローク(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22139663CDJ2YF16-100Z-A93-B100
8,620
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
22139679CDJ2YF16-100Z-C73-B100
9,500
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
22139688CDJ2YF16-100Z-M9BV-B100
11,700
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
22139697CDJ2YF16-100Z-M9BWZS-B100
8,510
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
22139706CDJ2YF16-125RZ-B125
5,320
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
22139715CDJ2YF16-125Z-M9BLS-B125
8,340
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
22139724CDJ2YF16-175Z-A93-B175
9,720
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22139733CDJ2YF16-175Z-M9BL-B175
12,580
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
22139749CDJ2YF16-200Z-M9BL-B200
13,020
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
22139758CDJ2YF16-40Z-M9BW-A40
10,650
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
22139767CDJ2YF16-45Z-A45
4,490
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
22139776CDJ2YF16-45Z-A73CL-A45
10,760
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
22139785CDJ2YF16-45Z-M9BL3-B45
14,340
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする