SMC
スムースシリンダ/複動・片ロッド CJ2Yシリーズ CDJ2YG10
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ取付方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22139794
CDJ2YG10-15Z-M9B-B
CADデータダウンロード
15
(B) バンド取付
¥
9,220
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22139803
CDJ2YG10-30Z-M9BAL-B
CADデータダウンロード
30
(B) バンド取付
¥
12,140
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22139819
CDJ2YG10-30Z-M9BWVL-A
CADデータダウンロード
30
(A) レール取付
¥
11,150
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22139828
CDJ2YG10-45Z-B
CADデータダウンロード
45
(B) バンド取付
¥
3,670
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22139837
CDJ2YG10-60Z-M9BWVL-A
CADデータダウンロード
60
(A) レール取付
¥
11,530
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください