SMC
スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWMシリーズ CDBXWM16-25R
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動両ロッド
ストローク(mm)
25
取付
(DB) オートスイッチ付/ハウジング取付
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
エンドロック
(R) エンドロック付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22150793
CDBXWM16-25R-A73HL-XC22
CADデータダウンロード
A73H 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
48,680
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
22150809
CDBXWM16-25R-F7BVL
CADデータダウンロード
F7BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥
48,510
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください