曜日別特売

精密レギュレータ IRシリーズ IR3212

精密レギュレータ IRシリーズ IR3212 - SMC
ボディサイズ3最高使用圧力(MPa)1ハンドル(-) 上向き排気方向(2) 背面排気設定圧力範囲(1) 0.02~0.4MPa設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
接続口径
流れ方向
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22171215IR3212-F04BG-R-A(G) 丸形圧力計G1/2(R) 右→左G
15,160
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22171224IR3212-03-R-A(-) 圧力計なしRc3/8(R) 右→左Rc
13,040
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22171233IR3212-04G-R-A(G) 丸形圧力計Rc1/2(R) 右→左Rc
14,910
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする