曜日別特売

精密レギュレータ IRシリーズ IR3222

精密レギュレータ IRシリーズ IR3222 - SMC
ボディサイズ3最高使用圧力(MPa)1ハンドル(-) 上向き排気方向(2) 背面排気設定圧力範囲(2) 0.02~0.8MPa設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
接続口径
流れ方向
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22171504IR3222-F03-A(-) 圧力計なしG3/8(-) 左→右G
13,040
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22171513IR3222-F04BG-A(G) 丸形圧力計G1/2(-) 左→右G
15,160
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22171529IR3222-F04BG-R-A(G) 丸形圧力計G1/2(R) 右→左G
15,160
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22171538IR3222-03EA-A(EA) NPNオープンコレクタ1出力Rc3/8(-) 左→右Rc
21,780
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22171547IR3222-04G-R-A(G) 丸形圧力計Rc1/2(R) 右→左Rc
14,910
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする