ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV2000- ねじ種類:Rc)

ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV2000- ねじ種類:Rc) - SMCソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV2000- ねじ種類:Rc) - SMCソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV2000- ねじ種類:Rc) - SMCソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV2000- ねじ種類:Rc) - SMCソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV2000- ねじ種類:Rc) - SMCソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV2000- ねじ種類:Rc) - SMCソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV2000- ねじ種類:Rc) - SMCソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV2000- ねじ種類:Rc) - SMC

■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁

ボディサイズ20内容量1個
2304件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
使用圧力範囲(MPa)
圧力計
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66561469AV2000-02-1DZC-A(02) 1/4(-) Rc-(-) 圧力計なし(-) 流れ方向:左→右
18,320
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
66561478AV2000-02-1GB-A(02) 1/4(-) Rc-(-) 圧力計なし(-) 流れ方向:左→右
16,940
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
66561487AV2000-02-2DZB-A(02) 1/4(-) Rc-(-) 圧力計なし(-) 流れ方向:左→右
18,320
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
66561496AV2000-02-2DZC-A(02) 1/4(-) Rc-(-) 圧力計なし(-) 流れ方向:左→右
18,320
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
66561505AV2000-02-2GB-A(02) 1/4(-) Rc-(-) 圧力計なし(-) 流れ方向:左→右
16,940
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
66561514AV2000-02-2GZB-A(02) 1/4(-) Rc-(-) 圧力計なし(-) 流れ方向:左→右
17,440
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
66561523AV2000-02-4DB-A(02) 1/4(-) Rc-(-) 圧力計なし(-) 流れ方向:左→右
17,820
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
66561539AV2000-02-4DZB-A(02) 1/4(-) Rc-(-) 圧力計なし(-) 流れ方向:左→右
18,320
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
66561548AV2000-02-5DC-A(02) 1/4(-) Rc-(-) 圧力計なし(-) 流れ方向:左→右
17,820
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
66561566AV2000-02-5DOB-R-A(02) 1/4(-) Rc-(-) 圧力計なし(R) 流れ方向:右→左
17,660
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
66561575AV2000-02-5DZB-R-A(02) 1/4(-) Rc-(-) 圧力計なし(R) 流れ方向:右→左
18,320
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
66561584AV2000-02-5DZC-R-A(02) 1/4(-) Rc-(-) 圧力計なし(R) 流れ方向:右→左
18,320
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
66561593AV2000-02-5GC-R-A(02) 1/4(-) Rc-(-) 圧力計なし(R) 流れ方向:右→左
16,940
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
66561609AV2000-02-5GZB-R-A(02) 1/4(-) Rc-(-) 圧力計なし(R) 流れ方向:右→左
17,440
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
66561618AV2000-02-5YB-A(02) 1/4(-) Rc-(-) 圧力計なし(-) 流れ方向:左→右
17,820
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
66561627AV2000-02-5YB-R-A(02) 1/4(-) Rc-(-) 圧力計なし(R) 流れ方向:右→左
17,820
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
66561636AV2000-02-5YZC-A(02) 1/4(-) Rc-(-) 圧力計なし(-) 流れ方向:左→右
18,320
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
66561645AV2000-02-6DB-A(02) 1/4(-) Rc-(-) 圧力計なし(-) 流れ方向:左→右
17,820
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
66561654AV2000-02B-2DB-A(02) 1/4(-) Rc-(-) 圧力計なし(-) 流れ方向:左→右
18,260
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
66561663AV2000-02B-2DZB-A(02) 1/4(-) Rc-(-) 圧力計なし(-) 流れ方向:左→右
18,760
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
22172265AV2000-02-1DB-A(02) 1/4(-) Rc0.2~1(-) 圧力計なし(-) 流れ方向:左→右
17,820
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
66561679AV2000-02B-5DB-A(02) 1/4(-) Rc-(-) 圧力計なし(-) 流れ方向:左→右
18,260
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
22172274AV2000-02-1DZB-A(02) 1/4(-) Rc0.2~1(-) 圧力計なし(-) 流れ方向:左→右
18,320
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
66561688AV2000-02B-5DB-R-A(02) 1/4(-) Rc-(-) 圧力計なし(R) 流れ方向:右→左
18,260
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
22172283AV2000-02-1GC-A(02) 1/4(-) Rc0.2~1(-) 圧力計なし(-) 流れ方向:左→右
16,940
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
66561697AV2000-02B-5DC-A(02) 1/4(-) Rc-(-) 圧力計なし(-) 流れ方向:左→右
18,260
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
22172299AV2000-02-1GZB-A(02) 1/4(-) Rc0.2~1(-) 圧力計なし(-) 流れ方向:左→右
17,440
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
66561706AV2000-02B-5DZB-R-A(02) 1/4(-) Rc-(-) 圧力計なし(R) 流れ方向:右→左
18,760
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
22172308AV2000-02-3DZB-A(02) 1/4(-) Rc0.2~1(-) 圧力計なし(-) 流れ方向:左→右
18,320
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
66561715AV2000-02B-5GB-A(02) 1/4(-) Rc-(-) 圧力計なし(-) 流れ方向:左→右
17,380
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
22172317AV2000-02-3DZC-A(02) 1/4(-) Rc0.2~1(-) 圧力計なし(-) 流れ方向:左→右
18,320
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
66561724AV2000-02B-5GB-R-A(02) 1/4(-) Rc-(-) 圧力計なし(R) 流れ方向:右→左
17,380
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
22172326AV2000-02-5DB-A(02) 1/4(-) Rc0.2~1(-) 圧力計なし(-) 流れ方向:左→右
17,820
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
66561733AV2000-02B-5GZB-R-A(02) 1/4(-) Rc-(-) 圧力計なし(R) 流れ方向:右→左
17,880
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
22172335AV2000-02-5DZB-A(02) 1/4(-) Rc0.2~1(-) 圧力計なし(-) 流れ方向:左→右
18,320
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
66561749AV2000-02B-5YZB-R-A(02) 1/4(-) Rc-(-) 圧力計なし(R) 流れ方向:右→左
18,760
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
22172344AV2000-02-5DZC-A(02) 1/4(-) Rc0.2~1(-) 圧力計なし(-) 流れ方向:左→右
18,320
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
66561758AV2000-02B-5YZC-A(02) 1/4(-) Rc-(-) 圧力計なし(-) 流れ方向:左→右
18,760
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
22172353AV2000-02-5GB-A(02) 1/4(-) Rc0.2~1(-) 圧力計なし(-) 流れ方向:左→右
16,940
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
66561767AV2000-02BG-4DZB-A(02) 1/4(-) Rc-(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 流れ方向:左→右
20,300
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
22172369AV2000-02-5GC-A(02) 1/4(-) Rc0.2~1(-) 圧力計なし(-) 流れ方向:左→右
16,940
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
66561776AV2000-02BG-5DB-A(02) 1/4(-) Rc-(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 流れ方向:左→右
19,800
17,980
19,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
22172378AV2000-02-5GZB-A(02) 1/4(-) Rc0.2~1(-) 圧力計なし(-) 流れ方向:左→右
17,440
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
66561785AV2000-02BG-5DZB-A(02) 1/4(-) Rc-(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 流れ方向:左→右
20,300
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
22172387AV2000-02-5GZC-A(02) 1/4(-) Rc0.2~1(-) 圧力計なし(-) 流れ方向:左→右
17,440
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
66561794AV2000-02BG-5GB-A(02) 1/4(-) Rc-(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 流れ方向:左→右
18,920
17,980
19,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
22172396AV2000-02-5YZB-A(02) 1/4(-) Rc0.2~1(-) 圧力計なし(-) 流れ方向:左→右
18,320
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
66561803AV2000-02BG-5GZC-A(02) 1/4(-) Rc-(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 流れ方向:左→右
19,420
17,980
19,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
22172405AV2000-02B-1DB-A(02) 1/4(-) Rc0.2~1(-) 圧力計なし(-) 流れ方向:左→右
18,260
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
66561819AV2000-02BG-5YZB-A(02) 1/4(-) Rc-(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 流れ方向:左→右
20,300
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする