ターンテーブル付シリンダ MGTシリーズ MGTL80

ターンテーブル付シリンダ MGTシリーズ MGTL80 - SMC
軸受種類(L) ボールブッシュ軸受作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類シリンダ部:A90、テーブル部:A90スイッチ数シリンダ部:(-) 2ヶ付、テーブル部:(2) 2ヶ付ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)80リード線(m)シリンダ部:(-) 0.5 、テーブル部:(-) 0.5テーブル回転位置検知用金具(15) 90°位置決め角度スイッチ取付金具1個回転位置検知用金具(a)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22175519MGTL80-50-15A90-A9028050
122,870
109,800
120,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする