曜日別特売

ターンテーブル付シリンダ MGTシリーズ MGTM100

ターンテーブル付シリンダ MGTシリーズ MGTM100 - SMC
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
テーブル回転位置検知用金具
スイッチ取付金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22175528MGTM100-100-11A90VL-A904100(11) 90°位置決め角度4個回転位置検知用金具(abcd)
164,890
159,800
175,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
22175537MGTM100-25-1425(14) 90°位置決め角度2個回転位置検知用金具(ab)
138,600
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
22175546MGTM100-50-11M9BW50(11) 90°位置決め角度4個回転位置検知用金具(abcd)
152,240
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
22175555MGTM100-50-11M9BW-M9BW250(11) 90°位置決め角度4個回転位置検知用金具(abcd)
158,400
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
22175564MGTM100-75-1275(12) 90°位置決め角度3個回転位置検知用金具(abc)
150,760
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする