曜日別特売

低速シリンダ/複動・片ロッド CJ2Xシリーズ CDJ2XB10

低速シリンダ/複動・片ロッド CJ2Xシリーズ CDJ2XB10 - SMC
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全19種類を絞り込む
ストローク(mm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ヘッドカバーのポート位置
オートスイッチ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22192075CDJ2XB10-100Z-A93VL-A100(-) 軸に対し90°(A) レール取付
12,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22192084CDJ2XB10-100Z-A93VL-B100(-) 軸に対し90°(B) バンド取付
12,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22192093CDJ2XB10-100Z-M9BWS-A100(-) 軸に対し90°(A) レール取付
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22192109CDJ2XB10-100Z-M9BWS-B100(-) 軸に対し90°(B) バンド取付
10,400
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
22192118CDJ2XB10-125Z-A93V-B125(-) 軸に対し90°(B) バンド取付
12,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22192127CDJ2XB10-15Z-A93-B15(-) 軸に対し90°(B) バンド取付
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
22192136CDJ2XB10-15Z-M9B-B15(-) 軸に対し90°(B) バンド取付
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
22192145CDJ2XB10-150Z-A93-B150(-) 軸に対し90°(B) バンド取付
12,320
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
22192154CDJ2XB10-150Z-M9BW-B150(-) 軸に対し90°(B) バンド取付
15,070
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
22192163CDJ2XB10-30Z-A93L-B30(-) 軸に対し90°(B) バンド取付
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
22192179CDJ2XB10-30Z-M9BWS-B30(-) 軸に対し90°(B) バンド取付
8,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22192188CDJ2XB10-35Z-A93L-B35(-) 軸に対し90°(B) バンド取付
10,620
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
22192197CDJ2XB10-35Z-B35(-) 軸に対し90°(B) バンド取付
6,220
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
22192206CDJ2XB10-45RZ-M9BW-B45(R) 軸方向(B) バンド取付
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22192215CDJ2XB10-45Z-M9BZ-B45(-) 軸に対し90°(B) バンド取付
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22192224CDJ2XB10-50Z-A50(-) 軸に対し90°(A) レール取付
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
22192233CDJ2XB10-60Z-M9BW-B60(-) 軸に対し90°(B) バンド取付
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22192249CDJ2XB10-75Z-A93L-B75(-) 軸に対し90°(B) バンド取付
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
22192258CDJ2XB10-75Z-A93LS-B75(-) 軸に対し90°(B) バンド取付
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする