低速シリンダ/複動・片ロッド CJ2Xシリーズ CDJ2XF10

低速シリンダ/複動・片ロッド CJ2Xシリーズ CDJ2XF10 SMC

チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シリンダストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22192723 CDJ2XF10-15Z-M9BWL-B
CADデータダウンロード
15
12,910
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
22192739 CDJ2XF10-30Z-M9BM-B
CADデータダウンロード
30
12,190
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
22192748 CDJ2XF10-45RZ-M9BL-B
CADデータダウンロード
45
12,910
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
22192757 CDJ2XF10-60Z-M9B-A
CADデータダウンロード
60
12,410
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする