低速シリンダ/複動・片ロッド CM2Xシリーズ CM2XC40

低速シリンダ/複動・片ロッド CM2Xシリーズ CM2XC40 SMC

チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)75 作動方式複動 ねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22193387 CM2XC40-75Z
CADデータダウンロード
12,760
11,980
13,178 (税込)
15日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする