曜日別特売

低速シリンダ/複動・片ロッド CM2Xシリーズ CM2XF32

低速シリンダ/複動・片ロッド CM2Xシリーズ CM2XF32 - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22193518CM2XF32-100Z100
10,010
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
22193527CM2XF32-250Z250
15,290
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
22193536CM2XF32-30Z30
8,250
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
22193545CM2XF32-40Z40
8,250
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする