SMC
低速シリンダ/複動・片ロッド CQ2Xシリーズ CQ2XA40
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
75
ボディオプション
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22193737
CQ2XA40-75DCM
CADデータダウンロード
¥
17,710
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください