SMC
低速シリンダ/複動・片ロッド CQ2Xシリーズ CQ2XA63TF
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
ストローク(mm)
10
ボディオプション
(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22193764
CQ2XA63TF-10D
CADデータダウンロード
¥
16,450
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください