SMC
低速シリンダ/複動・片ロッド CQ2Xシリーズ CQ2XD40
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
15
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22193913
CQ2XD40-15DM
CADデータダウンロード
¥
12,430
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください